Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; Micro-Fit 3.0; 3mm; PIN: 8; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Micro-Fit 3.0; 3mm; PIN: 8; THT
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Micro-Fit 3.0; 3mm; PIN: 8; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MX-43045-0812
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430450812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
molex leiterplattenbuchsen
leiterplattenbuchse
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: Micro-Fit 3.0
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x4
Steckverbinder-Variante: mit Einstellstift;Glow-Wire
Maximalstrom: 5A
Kontaktraster: 3mm
Sperrsystem: für Klemme
Max. Spannung: 600V
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 8pol
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1440
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,20*
5
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,55*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,61*
1 Tag
265
1
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,74*
1 Tag
2
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 27 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430250800
ab € 0,2058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.