Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 3mm 430451212 Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W168122
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430451212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
molex stiftleiste 12 pol
leiterplattenbuchse
Micro-Fit 3.0 Vertical Header, 3.00mm Pitch, Dual Row, 12 Circuits, with PCB Polarizing Peg, Tin, Glow-Wire Capable, Black
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 12
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
600 V
Herst.-Teilenr.:
430451212
Nennstrom:
8.5 A
Engineering Part No:
43045-1212
Engineering Series Name:
MICRO-FIT HDR ASSY
Engineering Series No:
43045
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.254 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
RM:
3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplast, hochtemperaturfest
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
12
Weitere Suchbegriffe: molex leiterplattenbuchsen, Molex, 43045-1212
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,28*
1
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,29*
1 Tag
511
1
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,58*
1 Tag
302
1
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,35*
5
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430251200
ab € 0,278*
Zubehör
Molex
43025-1200
ab € 1,29*
Zubehör
Molex
172952-1201
ab € 5,98*
Zubehör
Molex
172952-1201
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.