Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3mm 430450412 Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W163462
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430450412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
molex leiterplattenbuchsen
leiterplattenbuchse
Micro-Fit 3.0 Vertical Header, 3.00mm Pitch, Dual Row, 4 Circuits, with PCB Polarizing Peg, Tin, Glow-Wire Capable, Black
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 4
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
600 V
Herst.-Teilenr.:
430450412
Nennstrom:
8.5 A
Engineering Part No:
43045-0412
Engineering Series Name:
MICRO-FIT HDR ASSY
Engineering Series No:
43045
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.254 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
RM:
3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplast, hochtemperaturfest
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 4pol, Molex, 43045-0412
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2232
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,77*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,94*
1
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,96*
1 Tag
536
3
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,65*
1 Tag
481
3
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430250400
ab € 0,172*
Zubehör
Molex
430451012
ab € 0,71*
Zubehör
Molex
430450612
ab € 0,56*
Zubehör
Molex
430450812
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.