Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 3 mm 430451012 1 St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448626-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430451012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
molex stiftleiste 10polig
leiterplattenbuchse
Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 3 mm 430451012 1 St. Tray

Micro-Fit

Micro-Fit 3.0 Vertical Header, 3.00mm Pitch, Dual Row, 10 Circuits, with PCB Polarizing Peg, Tin, Glow-Wire Capable, Black

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Beschichtungsdicke Steckseite: 0.254 µm · Gehäuse-Material: Thermoplast, hochtemperaturfest · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 8.5 A · Polzahl Gesamt: 10 · Rastermaß: 3 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
43045-1012
Engineering Series Name:
MICRO-FIT HDR ASSY
Engineering Series No:
43045
Nennstrom - gerundet:
8.5 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
10
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
430451012
Typ (Hersteller-Typ):
430451012
Nennstrom:
8.5 A
Nennspannung:
600 V
Rastermaß:
3 mm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.254 µm
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Thermoplast|ツ| hochtemperaturfest
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: molex leiterplattenbuchsen, Molex, 430451012, 43045-1012
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1785
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,24*
3
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,65*
5
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 1,65*
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 2,04*
Lager 102
379
1
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430251000
ab € 0,25*
Zubehör
Molex
245132-1010
ab € 20,95*
Zubehör
Molex
245132-1020
ab € 17,98*
Zubehör
Molex
245132-1005
ab € 19,08*
Zubehör
Molex
172952-1001
ab € 208,65*
Zubehör
Molex
172952-1001
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.