Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SIM-Karten-Slot Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2.54mm 475531001-1200 1200 St. Tape on Full r


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W160592
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     475531001-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
47553-1001

Features:
1.27mm Pitch SIM Card Holder with 2 Detect Pins, 6 Circuits, Push-Push Style, Housing Height 1.80mm, with Pegs, Lead-Free
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
475531001-1200
Typ:
475531001-1200
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Nennstrom:
0.5 A
Engineering Part No:
47553-1001
Engineering Series Name:
push push sim
Engineering Series No:
47553
Kontaktoberfläche Printseite:
Gold
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Anschluss:
SMT
RM:
2.54 mm
Besonderheiten:
inkl. Schirmung
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplast
Produkt-Art:
SIM-Karten-Slot
Polzahl Gesamt:
6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.999,06*
€ 2.224,39*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.745,79*
€ 2.224,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.224,39*
€ 2.647,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.184,04*
€ 2.599,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.872,05*
€ 2.227,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.803,96*
€ 2.146,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.754,29*
€ 2.087,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.745,79*
€ 2.077,49
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 1,45483* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.