Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SIM-Karten-Slot Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2.54 mm 475531001-1200 1200 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448921-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     475531001-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
475531001-1200
47553-1001
Molex SIM-Karten-Slot Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2.54 mm 475531001-1200 1200 St. Tape on Full reel

SIM/SAM

1.27mm Pitch SIM Card Holder with 2 Detect Pins, 6 Circuits, Push-Push Style, Housing Height 1.80mm, with Pegs, Lead-Free

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Gehäuse-Material: Thermoplast · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: Gold · Kontaktoberfläche Steckseite: Gold · Nennspannung: 50 V/DC · Nennstrom: 0.5 A · Polzahl Gesamt: 6 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: inkl. Schirmung · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1200 St.
Engineering Part No:
47553-1001
Engineering Series Name:
push push sim
Engineering Series No:
47553
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
6
Steckverbinder-Besonderheiten:
inkl. Schirmung
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Kontaktoberfläche Printseite:
Gold
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Herst.-Teilenr.:
475531001-1200
Typ (Hersteller-Typ):
475531001-1200
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
50 V/DC
Rastermaß:
2.54 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplast
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
SIM-Karten-Slot
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2.022,30*
€ 2.214,41*
Frei Haus
ab € 1.470,73*
€ 2.214,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.214,41*
€ 2.635,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.176,02*
€ 2.589,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2.122,90*
€ 2.526,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.072,74*
€ 2.466,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.036,84*
€ 2.423,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.022,30*
€ 2.406,54
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 1,68525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.