Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS 209463 Schiebe-Potentiometer 10kΩ Stereo 0.5W logarithmisch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W15976
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     209463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Schieberegler im Metallgehäuse für Front- und Leiterplattenmontage für den Einsatz bei Mischpulten im Audio-, Video- und Lichttechnikbereich.
Lieferumfang:
Lieferung ohne Schiebe-Knopf.
Weitere Informationen:
Typ:
209463
Belastbarkeit:
0.5 W
Widerstand:
10 kΩ
Toleranz ±:
0.2 %
Schaltspannung:
200 + 10 V/DC
Betätigungskraft:
1.3 N
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Schiebeweg (±1):
100 mm
Produkt-Art:
Schiebe-Potentiometer
Ausgang:
Stereo
Weitere Suchbegriffe: schiebepotentiometer, 02050000114298, ALPS, Schiebewiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 10,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 11,16*
7 Tage
99
€ 6,99*
ab € 14,24*
€ 20,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alps
76501
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.