Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS 209463 Schiebe-Potentiometer 10k? Stereo 0.5W logarithmisch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPS
ALPS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037928
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     W15976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
ALPS 209463 Schiebe-Potentiometer 10k? Stereo 0.5W logarithmisch 1St.

Schieberegler im Metallgehäuse für Front- und Leiterplattenmontage für den Einsatz bei Mischpulten im Audio-, Video- und Lichttechnikbereich.

Kategorie: Schiebe-Potentiometer
Widerstand: 10 k?
Widerstandsverlauf: logarithmisch
Schiebeweg (±1): 100 mm
Belastbarkeit: 0.5 W
Betätigungskraft: 1.3 N
Schaltspannung: 200 + 10 V/DC
Toleranz ±: 0.2 %
Inhalt: 1 St.
Typ: 209463
Belastbarkeit: 0.5 W
Produkt-Art: Schiebe-Potentiometer
Ausgang: Stereo
Hersteller-Nr.: 209463
EAN: - - - - - - - - -
Gleichlauf innerhalb 2 dB bei Mittenstellung
Lebensdauer: 30000 Zyklen
Befestigungslochabstand: 120 mm

Lieferumfang: Lieferung ohne Schiebe-Knopf.

Weitere Suchbegriffe: schiebepotentiometer alps, schiebepotentiometer, potentiometer 0,5w, ALPS, 209463, Schiebewiderstand, Schiebwiderstand, Schiebewiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.