Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 3109604000 3109604000 Draht-Potentiometer Mono 1W 100Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W15678
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     3109604000
EAN/GTIN:
     4064161262079
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Geschlossenes Drahtpoti mit M 10-Zentralbefestigung und Metallachse. Bewährt und vielfältig verwendet in allen Bereichen der Elektronik-Industrie.
Features:
100 Ω
linear
Lieferumfang:
Mit Befestigungsmutter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
23.5 mm
Länge:
67.5 mm
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt
Breite:
23 mm
Typ:
3109604000
Achs-Länge:
40 mm
Widerstand:
100 Ω
Belastbarkeit:
1 W
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Lötpins
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (elektrisch):
265 °
Drehwinkel (mechanisch):
285 °
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer, KYOCERA/AVX, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,88*
€ 21,85*
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 21,86*
7 Tage
77
€ 6,99*
ab € 33,34*
€ 45,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.