Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 3114307999 3114307999 Draht-Potentiometer Mono 2W 10kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W15653
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     3114307999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Geschlossenes Drahtpoti mit M 10-Zentralbefestigung und Metallachse. Bewährt und vielfältig verwendet in allen Bereichen der Elektronik-Industrie.
Features:
10 kΩ
linear
Lieferumfang:
3114307999.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt
Durchmesser:
28.5 mm
Typ:
3114307999
Achs-Länge:
40 mm
Widerstand:
10 kΩ
Belastbarkeit:
2 W
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Lötpins
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (elektrisch):
270 °
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 2w, potentiometer, avx poti, KYOCERA/AVX, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,20*
€ 22,98*
1 Tag
253
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 22,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.