| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W15624 Herst.-Nr.: 104705670 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Geschlossenes Potentiometer mit Schalter. Zentralbefestigung mit M10-Gewinde. Features: 250 kΩ linear Lieferumfang: 104705670. Hinweise: Schaltstellung: Drehrichtung links AUS, Drehrichtung rechts AN. Weitere Informationen: | | Länge: | 61.5 mm | Achsen-Ausführung: | Metall + Glatt | Durchmesser: | 23.8 mm | Achs-Länge: | 50 mm | Belastbarkeit: | 0.5 W | Temperaturbereich: | -25 - +70 °C °C | Toleranz ±: | 20 % | Anschluss: | Lötöse | Schaltstrom (max.): | 2 A | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Gewinde-Maß: | M10 | Achs-Ø: | 6 mm | Gewinde-Länge: | 8 mm | Schaltspannung (max.): | 250 V/AC | Max. Temperatur: | +70 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer | Ausgang: | Mono | Potentiometer-Besonderheiten: | mit Schalter | Drehwinkel (mechanisch): | 270 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,31* | € 49,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,19* | € 50,56* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,98* | € 50,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|