Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell V15W11-WZ200A04-W3 Mikroschalter V15W11-WZ200A04-W3 250 V/AC 10A 1 x Ein/(Ein) IP67 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W15559
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15W11-WZ200A04-W3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
1 Mio. Zyklen
Schutzart:
IP67
Typ:
V15W11-WZ200A04-W3
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Betätigungsart:
Simulierte Rolle
Kontaktmaterial:
Silbernickel
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Honeywell, Basisschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,96*
€ 20,57*
2 Tage
104
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,59*
€ 3,50*
ab € 27,90*
€ 38,05*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,05*
€ 40,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.