Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell V15W11-WZ200A04-W3 Mikroschalter V15W11-WZ200A04-W3 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-442221-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15W11-WZ200A04-W3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Honeywell V15W11-WZ200A04-W3 Mikroschalter V15W11-WZ200A04-W3 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1 St.

Microschalter IP67 V15W11 250 V/AC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betätigungsart: Simulierte Rolle · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Silbernickel · Lebensdauer (mechanisch): 1 Mio. Zyklen · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: 20.000 Zyklen nach ENEC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Honeywell
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Simulierte Rolle
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
V15W11-WZ200A04-W3
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
1 Mio. Zyklen
Kontaktmaterial:
Silbernickel
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Honeywell, V15W11-WZ200A04-W3, Basisschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,02*
€ 20,56*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 20,58*
€ 3,50*
ab € 27,85*
€ 38,16*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 29,79*
€ 41,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.