| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W149912 Herst.-Nr.: 1200910010 EAN/GTIN: 0786788325152 |
| |
|
| | |
| Nano-Change (M8) Attachable Connectors, Straight Male, 4 Poles Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 60 + 75 V/DC | Schutzart: | IP67 | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 1200910010 | Typ: | 1200910010 | Temperaturbereich: | 0 - +80 °C | Nennstrom: | 4 A | Engineering Part No: | N04MA03124 | Engineering Series Name: | NC Attachables | Engineering Series No: | 120091 | Bauform: | Stecker | Polzahl: | 4 | Kontaktoberfläche: | Gold | Kontaktmaterial: | Messing | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | 0 °C | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Molex |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,96* | € 17,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 11,34* | € 17,76* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,58* | € 26,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,02* | € 41,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|