| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W146292 Herst.-Nr.: 22051022 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mini-Latch / KK Wire-to-Board Header, Right-Angle, with Friction Ramp, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating, Natural Features: Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 1 Polzahl Gesamt: 2 Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Nennspannung: | 250 V | Herst.-Teilenr.: | 22051022 | Nennstrom: | 3 A | Engineering Part No: | 5046-02A | Engineering Series Name: | 2.5 MM KK | Engineering Series No: | 05046 | Kontaktoberfläche Printseite: | Zinn | Beschichtungsdicke Printseite: | 5.08 µm | Beschichtungsdicke Steckseite: | 5.08 µm | Kontaktoberfläche Steckseite: | Zinn | Anzahl Reihen: | 1 | Anschluss: | Löten | Herstellerfarbe: | Natur | Besonderheiten: | mit Verriegelung | Kontaktmaterial: | Messing | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | Nylon (NL) | Polzahl Gesamt: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,18* | € 0,36* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,23* | € 0,37* | | | | | | | | 4 | | € 5,90* | ab € 0,13* | € 0,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,458* | € 1,048* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,28* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|