Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Latch Stiftleiste gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.5mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6877269
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-05-1022
EAN/GTIN:
     5059039288519
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = Mini-Latch
Raster = 2.5mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 5046
Betriebsspannung = 250,0 V

Molex Mini-Latch 2,50-mm-Stiftleisten für Leiterplattenmontage – Serien 5045 und 5046. 2,50-mm-Stiftleisten für Leiterplattenmontage der Mini-Latch-Serie 5045 und 5046 zur Verwendung mit den 2,50-mm-Crimp-Gehäusen der Mini-Latch-Serie 51191 und der KK-Serie 5051. Die Leiterplatten-Stiftleisten sind teilweise ummantelt und verfügen über einen Kraftschluss-Verriegelungsmechanismus für eine sichere Verbindung. Die Mini-Latch-Stiftleisten sind in senkrechten oder rechtwinkligen Montagekonfigurationen sowie mit einer Reihe von Stromkreisen erhältlich und tragen dadurch zu einer hohen Designflexibilität bei. Eigenschaften und Vorteile. Kraftschlussfläche für sichere Steckverbindung Senkrechte und rechtwinklige Montageausführungen für größere Designflexibilität. Informationen zur Produktanwendung. Das Mini-Latch-Verbindungssystem bietet eine zuverlässige Schnittstelle für eine Vielzahl von 2,50-mm-Kabel-Platine-Anwendungen gemäß Industriestandard. Die Einsatzmöglichkeiten umfassen Fahrzeuge, Faxgeräte, Drucker, PC-Monitore und Datenübertragungszentren.
Weitere Informationen:
Serie:
Mini-Latch
Raster:
2.5mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
5046
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: molex stiftleiste 2pol, leiterplattenbuchse, molex leiterplattenbuchsen, 6877269, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 22051022, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,32*
1 Tag
1720
3
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,34*
4
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,427*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,74*
1 Tag
2813
1
€ 14,99*
ab € 0,458*
€ 1,028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-01-1022
ab € 0,0271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.