Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W138902 Herst.-Nr.: 272900 EAN/GTIN: 7322541071688 |
| |
|
| | |
| Tork Xpressnap Fit Tischspender "Signature Line" Tork hat mit "Xpressnap Fit" ein effizientes Serviettenspender-System als Beitrag für mehr Wirtschaftlichkeit in gastronomischen Betrieben entwickelt. Es setzt an den kritischen Punkten des Gastronomie-Alltags an: Der Notwendigkeit, die Verschwendung von Servietten zu unterbinden. Den Anforderungen an möglichst effiziente Arbeitsabläufe. Knappen Raum optimal zu nutzen. Der Herausforderung, stets hohe Hygienestandards aufrechtzuerhalten. Und dem Wunsch, den Gästen mit einer hervorragenden Servicequalität das bestmögliche Erlebnis zu bieten – auch in Stoßzeiten. Ob Restaurant, Café, Foodtruck oder Imbiss - Xpressnap Fit bietet hierfür die perfekte Lösung. Features: Der Spender ist mit seiner kompakten Standfläche als Tischspender konzipiert Die Füllstandsanzeige signalisiert den optimalen Nachfüllzeitpunkt. Lieferumfang: Tischspender Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Serviettenhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 31,11* | € 43,49* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,43* | € 44,34* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,99* | € 50,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 39,13* | € 51,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,11* | € 51,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|