Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Xpressnap Fit® Tisch Serviettenspender – 272900 – Sparsamer N14 Spender für Restaurants


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Xpressnap Fit® Tisch Serviettenspender – 272900 – Sparsamer N14 Spender für Restaurants
Tork Xpressnap Fit® Tisch Serviettenspender – 272900 – Sparsamer N14 Spender für Restaurants
Tork Xpressnap Fit® Tisch Serviettenspender – 272900 – Sparsamer N14 Spender für Restaurants
Tork Xpressnap Fit® Tisch Serviettenspender – 272900 – Sparsamer N14 Spender für Restaurants
Tork Xpressnap Fit® Tisch Serviettenspender – 272900 – Sparsamer N14 Spender für Restaurants
Tork Xpressnap Fit® Tisch Serviettenspender – 272900 – Sparsamer N14 Spender für Restaurants
Tork Xpressnap Fit® Tisch Serviettenspender – 272900 – Sparsamer N14 Spender für Restaurants
Artikel-Nr.:
     C4683-272900
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     272900
EAN/GTIN:
     7322541071688
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer
Tork Xpressnap Fit® Tischspender "Signature Line"
Tork hat mit "Xpressnap Fit®" ein effizientes Serviettenspender-System als Beitrag für mehr Wirtschaftlichkeit in gastronomischen Betrieben entwickelt. Es setzt an den kritischen Punkten des Gastronomie-Alltags an: Der Notwendigkeit, die Verschwendung von Servietten zu unterbinden. Den Anforderungen an möglichst effiziente Arbeitsabläufe. Knappen Raum optimal zu nutzen. Der Herausforderung, stets hohe Hygienestandards aufrechtzuerhalten. Und dem Wunsch, den Gästen mit einer hervorragenden Servicequalität das bestmögliche Erlebnis zu bieten – auch in Stoßzeiten. Ob Restaurant, Café, Foodtruck oder Imbiss - Xpressnap Fit® bietet hierfür die perfekte Lösung.

Der Spender ist mit seiner kompakten Standfläche als Tischspender konzipiert. Die Füllstandsanzeige signalisiert den optimalen Nachfüllzeitpunkt. Bedienen Sie 90 % mehr Gäste zwischen den Nachfüllungen*. Dies entlastet die Mitarbeiter, die sich auf das Wesentliche - Service, Speisen und Gäste - konzentrieren können.

Cleveres Extra: Das “AD-a-Glance” Sichtfenster bietet eine einzigartige Platzierungsmöglichkeit für Werbebotschaften – individuell, wirkungsvoll und kostenlos.

Lieferumfang: Tischspender, befüllbar mit den nachhaltig produzierten Recycling-Servietten des Tork N14 Spender Systems – Fasst bis zu 168 Stück 2-lagiger Servietten – H 170 mm x B 113 mm x L 141 mm – Kunststoff, Schwarz

* 2-lagige Serviette im Tischspender verglichen mit Fastfold (Tork Spender: 271800 und Tork Nachfüllpackung: 10933)

Professionelle Hygiene-Lösungen von Tork
Tork bietet durchdachte Hygiene-Konzepte für Unternehmen und Einrichtungen mit unterschiedlichsten Anforderungen an Waschraum-Lösungen. Unsere Produkte vereinen Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Servietten-Spender, Serviettenspender, serviettenhalter tork, servietten halter, papierservietten, papierservietten weiß, spenderservietten, spenderservietten 25x30, spenderservietten 2 lagig, servietten, servietten für spender, serviettenhalter, spender servietten, servietten weiß, papier servietten, papierservietten klein, spenderservietten box, servietten gastronomie weiß, servietten gastronomie klein, servietten gastronomie spender, serviette weiß, serviette weiß klein, tissueservietten, tork servietten, tork n14, tork spenderservietten, serviettenspender, n14, xpressnapfit, tork xpressnapfit, serviette, thekenspender, tischspender, tuchspender, serviettensystem, serviettenspendersystem, starter pack, starterpack, tork, tischspender servietten, ad a glance
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
12830
ab € 6,48*
Zubehör
Tork
15380
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.