Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0805KRX7R7BB224 Keramik-Kondensator SMD 0805 0.22 µF 16V 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W13555
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R7BB224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hohe Temperaturbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
16 V
Typ:
CC0805KRX7R7BB224
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
0.22 µF
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0293*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0112*
€ 0,0412*
1 Tag
245
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0477*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0506*
€ 0,0768*
1 Tag
578751
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0166*
€ 0,1178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0768*
€ 0,0914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0751*
€ 0,0894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0726*
€ 0,0864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,0801
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.