Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher PC16DH-10IP06103B2020MTA PC16DH-10IP06103B2020MTA Dreh-Potentiometer Stereo 0.1W 10kΩ 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W13359
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16DH-10IP06103B2020MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss und selbstlöschendem Kunststoffgehäuse.
Features:
10 kΩ
logarithmisch
Lieferumfang:
PC16DH-10IP06103B2020MTA.
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff + Geriffelt
Typ:
PC16DH-10IP06103B2020MTA
Achs-Länge:
31.5 mm
Belastbarkeit:
0.1 W
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Widerstand:
10 kΩ
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Lötöse
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Stereo
Drehwinkel (elektrisch):
280 °
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Grenzspannung:
125 V
Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, potentiometer, Piher, Stereopotentiometer, Stereopoti
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 6,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 6,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.