Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0805JRNPO9BN471 Keramik-Kondensator SMD 0805 470pF 50V 5% Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W13175
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805JRNPO9BN471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hohe Temperaturbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
Typ:
CC0805JRNPO9BN471
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
5 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
470 pF
Verpackungsart:
Tape cut
Material-Eigenschaft:
NPO
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 5,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0292*
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0423*
1 Tag
3736
100
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,049*
1 Tag
66092
10
€ 14,99*
ab € 0,0168*
€ 0,0784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,0347
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,0301
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,0292
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMT21N471F250CT
ab € 0,0626*
Ähnlich
Multicomp
MCMT21N471F500CT
ab € 0,0714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.