Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC1206KKX7R8BB105 Keramik-Kondensator SMD 1206 1 µF 25V 25% Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W13143
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KKX7R8BB105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
25 V
Typ:
CC1206KKX7R8BB105
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
25 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
1 µF
Verpackungsart:
Tape cut
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
3000
Frei Haus
ab € 0,0281*
€ 0,0413*
100
€ 5,90*
ab € 0,016*
€ 0,0446*
1 Tag
900
100
€ 5,95*
ab € 0,0661*
€ 0,1154*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,1228*
25
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,1376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1228*
€ 0,1461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1074*
€ 0,1278
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,0913
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0683*
€ 0,0813
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,063*
€ 0,075
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0576*
€ 0,0685
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,0659
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 0,0208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.