Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 021 28471 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 470 µF 63V 20% (Ø x L) 12.5mm x 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W13052
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 021 28471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Nennspannung:
63 V
Durchmesser:
12.5 mm
Typ:
2222 021 28471
Temperaturbereich:
+85 °C (max)
Bauart:
axial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
470 µF
Max. Temperatur:
+85 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elko 470µf 63v, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Vishay, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 3,95*
1 Tag
295
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,97*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,67*
€ 9,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.