Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 021 28471 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 470 µF 63V 20% (Ø x L) 12.5mm x 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay
Vishay
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036994
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 021 28471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Vishay 2222 021 28471 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 470 µF 63V 20% (Ø x L) 12.5mm x 30mm 1St.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: axial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 470 µF
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 63 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12.5 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Typ: 2222 021 28471
Toleranz ±: 20 %
Temperaturbereich: +85 °C (max)
Länge (Tiefe): 30 mm
Max. Temperatur: +85 °C
Hersteller-Nr.: 222202128471
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimaklasse 40/085/56

Weitere Suchbegriffe: elko 470µf 63v, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Vishay, 2222 021 28471, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 3,95*
1 Tag
295
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,97*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 6,67*
€ 9,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.