| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W12644 Herst.-Nr.: MPC74 5W 0,22 Ohm 5% EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 18 mm | Länge: | 14 mm | Breite: | 5 mm | Typ: | MPC74 5W 0,22 Ohm 5% | Widerstand: | 0.22 Ω | Bauform: | MPC74 | Bauart: | radial bedrahtet | Belastbarkeit: | 5 W | Toleranz ±: | 5 % | Produkt-Art: | Metallschicht-Widerstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fukushima Futaba, MPC74 5W 0, 22 Ohm 5% |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,61* | € 1,05* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,61* | € 1,07* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,00* | € 13,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|