Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Fukushima Futaba MPC74 5W 0,22 Ohm 5% Metallschicht-Widerstand 0.22? radial bedrahtet MPC74 5W 5%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036903
Hersteller:
     Fukushima Futaba
Herst.-Nr.:
     MPC74 5W 0,22 Ohm 5%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 5w
metallschichtwiderstand
5er Pack Fukushima Futaba MPC74 5W 0,22 Ohm 5% Metallschicht-Widerstand 0.22? radial bedrahtet MPC74 5W 5%

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: radial bedrahtet
Bauform: MPC74
Widerstand: 0.22 ?
Belastbarkeit: 5 W
Toleranz ±: 5 %
Breite: 5 mm
Höhe: 18 mm
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 14 mm
Typ: MPC74 5W 0,22 Ohm 5%
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: MPC745W0,22Ohm5%
EAN: - - - - - - - - -
Besatzlänge: 80 mm
Gesamtlänge: 120 mm
Besatzmaterial-ø: 0.15 mm
Max. RPM: 1000 RPM

Weitere Suchbegriffe: Fukushima Futaba, MPC74 5W 0, 22 Ohm 5%, Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,06*
1 Tag
492
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,07*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,32*
€ 12,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.