| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W12604 Herst.-Nr.: FRDM-KL25Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ideal für die schnelle Entwicklung und den Aufbau von Microcontroller-basierten Anwendungen. Das Freedom FRDM-KL25Z ist ein einfaches aber anspruchsvolles Design mit einem Kinetis L-Serie-Microcontroller, der auf dem ARM® Cortex®-M0+ Core aufgebaut ist. Das FRDM-KL25Z dient als Evaluation-Board für die KL1 und KL2 Kinetis-Bausteine der L-Serie. Hinweise: Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-es. Weitere Informationen: | | Architektur: | ARM Cortex-M0+ | Serie (Embedded Mikrocontroller): | Kinetis L Series | Technologie: | 32-bit MCU | Tool-Typ: | Development-Kit | Produkt-Art: | Entwicklungsboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,94* | € 29,57* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,52* | € 31,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,74* | € 52,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|