Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 401037 LED EEK G (A - G) GU5.3 Reflektor 2.5W = 23W Warmweiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W124142
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     401037
EAN/GTIN:
     4018412676405
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Leuchtmittel gegen Müller-Licht LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.
Features:
Geringer Energieverbrauch Sehr lange Lebensdauer
Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben
Weitere Informationen:
Leistung:
2.5 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Höhe:
48 mm
Länge:
50 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
20 g
Entspr. Leistung:
23 W
Lebensdauer circa:
25000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
230 lm
Betriebsspannung:
12 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 4,06*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,24*
€ 4,08*
7 Tage
28
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,15*
€ 9,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.