Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 401072 LED EEK E (A - G) G9 Spezialform 4W = 38W Warmweiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W124112
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     401072
EAN/GTIN:
     4018412677426
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Stiftsockellampe G9
Schönes und angenehmes Licht für eine perfekte Atmosphäre!
Die Abmessungen der Retro-LED-Lampen sind im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe identisch. Ein rundum strahlendes Licht, sowie eine hohe Energieeffizienz zeichnen die Retro-LEDs aus. Zudem ist das Glasgehäuse ein optischer Hingucker, so dass sich die Lampen besonders für den Einsatz in offenen Leuchten, wie z.B. Kronleuchtern, eignen.
Features:
Geringer Energieverbrauch
Sehr lange Lebensdauer
Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben
Mit innovativer Filament-Technologie
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Höhe:
60 mm
Länge:
15 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Bauform:
Spezialform
Entspr. Leistung:
38 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
440 lm
Betriebsspannung:
220 + 230 + 240 V
Abstrahlwinkel:
320 °
Herstellerfarbe:
Klar
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Schaltungen:
50000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: LED G9, LED Leuchtmittel G9, LED Leuchtmittel Sockel G9, Leuchtmittel G9, Sockel G9, led g9 4w 2700k, led g9 warmweiß, led g9, Müller-Licht, Retro-Chic, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 6,28*
27 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 3,78*
€ 6,29*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 10,88*
€ 17,02*
4 Tage
70
€ 6,99*
ab € 15,39*
€ 20,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.