Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 3104601738 3104601738 Draht-Potentiometer Mono 4W 10Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W11488
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     3104601738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Kleine Ausführung.
Features:
10 Ω
linear
Lieferumfang:
3104601738.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt
Durchmesser:
24 mm
Achs-Länge:
42 mm
Widerstand:
10 Ω
Belastbarkeit:
4 W
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Lötöse
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (elektrisch):
280 °
Drehwinkel (mechanisch):
285 °
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 4w, potentiometer, avx poti, KYOCERA/AVX, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
342
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 14,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,55*
€ 14,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.