Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex CMC 643193211 Schwarz Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W106572
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     643193211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
.635mm, 1.50mm, CMC Receptacle, 32 Circuits, Right Wire Output, Black Coding, Mat Sealed
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Verschluss:
Verriegelung zum Gegenstück
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
643193211
Typ:
643193211
Bemessungsstrom:
12 A;2.5 A
Engineering Part No:
64319-3211
Engineering Series Name:
CMC 24-32Ckt matseal
Engineering Series No:
64319
Bauform:
Buchse
Polzahl:
32
Gesamtpolzahl:
32
Verpackungsart:
Carton
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäuse-Material:
Polyester
Produkt-Art:
Power-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, molex steckergehäuse, steckergehäuse, Molex, 64319-3211
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 13,32*
1 Tag
938
€ 14,99*
ab € 6,46*
€ 13,33*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,29*
1 Tag
56
€ 5,95*
ab € 9,29*
€ 16,57*
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 20,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
643191201
ab € 0,35*
Zubehör
Molex
643330100
ab € 14,73*
Zubehör
Molex
643340100
ab € 4,79*
Zubehör
Molex
643221029
ab € 0,0917*
Zubehör
Molex
643221039
ab € 0,0912*
Zubehör
Molex
643251010
ab € 0,0597*
Zubehör
Molex
643251023
ab € 0,0608*
Zubehör
Molex
64323-1029
ab € 4,82*
Zubehör
Molex
5022250801
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.