Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMC, Buchse Gehäuse, 32 Pole, 4 Anzahl Reihen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159949
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     64319-3211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
Gehäuse, Typ=64319-3211, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=32, Reihen=4, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Serie=CMC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
29,4 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, molex steckergehäuse, steckergehäuse, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1019
€ 14,99*
ab € 6,48*
€ 13,13*
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 13,13*
Lager 115
57
€ 5,95*
ab € 9,31*
€ 16,29*
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 20,50*
€ 8,95*
ab € 13,79*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
643191201
ab € 0,35*
Zubehör
Molex
643340100
ab € 4,77*
Zubehör
Molex
643221029
ab € 0,0914*
Zubehör
Molex
643221039
ab € 0,0915*
Zubehör
Molex
643251010
ab € 0,06*
Zubehör
Molex
643251023
ab € 0,061*
Zubehör
Molex
64333-0100
ab € 14,79*
Zubehör
Molex
502225-0801
ab € 11,69*
Zubehör
Molex
64323-1029
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.