Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer Service 2008 2008 Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 100kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W10650
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     2008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Standardpoti für Printmontage.
Features:
100 kΩ
linear
Lieferumfang:
Mutter + U-Scheibe.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt
Typ:
2008
Achs-Länge:
30 mm
Belastbarkeit:
0.2 W
Widerstand:
100 kΩ
Anschluss:
Print
Gewinde-Maß:
M7
Achs-Ø:
4 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Weitere Suchbegriffe: potentiometer service gmbh, potentiometer, potentiometer 0.2w, Potentiometer Service, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 6,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 6,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.