Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W099662 Herst.-Nr.: 558953 EAN/GTIN: 4048962439731 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Universalmörtel FIS V Zero, basierend auf einer innovativen und speziellen Rezeptur, bietet maximale Sicherheit für Mensch und Natur. Der Injektionsmörtel erfüllt höchste Arbeitsschutzanforderungen und ist gemäß der CLP-Verordnung als "kennzeichnungsfrei" eingestuft. FIS V Zero ist zugelassen für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk sowie für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse. Auch Spezialanwendungen, wie Verankerungen in wassergefüllten Bohrlöchern, sowie die Installation bei Temperaturen von -10 bis 40°C, sind in der Zulassung geregelt und bieten höchste Flexibilität unter jeglichen Wettereinflüssen. Features: Zugelassener Injektionsmörtel ohne Gefahrstoffhinweise für ein sicheres Verarbeiten Universalmörtel für gerissenen und ungerissenen Beton, sowie Mauerwerk und nachträgliche Bewehrungsanschlüsse Patentierte Rezeptur für maximalen Anwenderschutz Kosteneffiziente und umweltschonende Entsorgung im Restmüll Flexible Installationstemperaturen für eine ganzjährige Verarbeitung Lieferumfang: 1 Kartusche 300 ml + 2x Statikmischer FIS MR Plus mit transparentem Clip Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Beton + Kalksand-Lochstein + Kalksand-Vollstein + Vollziegel + Hochlochziegel + Hohlblock | Produkt-Art: | Injektionsmörtel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer, FIS V Zero 300 T |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,31* | € 17,89* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 8,72* | € 17,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 8,72* | € 17,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,52* | € 18,42* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,43* | € 19,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,04104* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|