Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-558953 Herst.-Nr.: 558953 EAN/GTIN: 4048962439731 |
| | | |
|
| | |
| Der fischer Universalmörtel FIS V Zero, basierend auf einer innovativen und speziellen Rezeptur, bietet maximale Sicherheit für Mensch und Natur. Der Injektionsmörtel erfüllt höchste Arbeitsschutzanforderungen und ist gemäß der CLP-Verordnung als "kennzeichnungsfrei" eingestuft. FIS V Zero ist zugelassen für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk sowie für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse. Auch Spezialanwendungen, wie Verankerungen in wassergefüllten Bohrlöchern, sowie die Installation bei Temperaturen von -10 bis 40°C, sind in der Zulassung geregelt und bieten höchste Flexibilität unter jeglichen Wettereinflüssen. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Kartusche | Inhalt: | 300 ml | 1 Kartusche 300 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus mit transparentem Clip | Skalenteile: | 150 | Sprachen auf Kartusche: | DE, EN, NL, FR, IT, ES, PT | Profi / DIY: | Profi | Gebindeart (Verbundmörtel): | Injektionssystem | ETA-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 614.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,32* | € 18,08* | | | | Lager 5913 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 8,74* | € 18,08* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 8,74* | € 18,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,54* | € 18,58* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,42* | € 19,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,02914* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|