Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roschwege HighPower-LED Royalblau 3W 30.6lm 3.2V 350mA Star-BL475-03-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W09952
Hersteller:
     Roschwege
Herst.-Nr.:
     Star-BL475-03-00-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001710086
Roschwege
led
Die Hochleistungs-Leuchtdiode ist bereits auf einer Starplatine aufgebracht und ermöglicht so eine einfachere Montage bzw. Weiterverarbeitung.
Hinweise:
Wärmemanagement des Herstellers unbedingt beachten. Falsches Wärmemanagement kann die hochwertige LED beschädigen, zerstören oder die Lebensdauer herabsetzen. Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Farbe:
blau
Typ:
Star-BL475-03-00-00
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
LED-Besonderheiten:
auf Platine
Durchlassstrom I(F):
350 mA
Durchlassspannung U(F):
3.2 V
Wellenlänge:
475 nm
Herstellerfarbe:
Royalblau
Lichtstrom (phi):
30.6 lm
Produkt-Art:
HighPower-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 11,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 11,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.