Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Orbis Thermometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W09360
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.6015
EAN/GTIN:
     4009816007179
Suchbegriffe:
Fenster-Thermometer
Fensterthermometer
fensterthermometer tfa
fenster thermometer
Dieses Thermometer wird an einem Fenster angebracht.
Features:
Mit Befestigungsmaterial
Edelstahl/Kunststoff
Weitere Informationen:
Höhe:
235 mm
Länge:
26 mm
Breite:
103 mm
Material:
Edelstahl + Kunststoff
Übertragungssignal:
Direkt
Funktionen:
Außentemperatur
Gehäusefarbe:
Silber
Gewicht (Station):
82 g
Produkt-Art:
Thermometer
Weitere Suchbegriffe: TFA Dostmann, Orbis, Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 10,62*
3 Tage
1
€ 9,90*
ab € 7,64*
€ 11,20*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,84*
€ 3,50*
ab € 20,54*
€ 28,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.