Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 8193-20 Kunststoff 2-Wege-Verteiler Steckkupplung, 30,3mm (1") IG, 24,2mm (3/4") IG mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W09310
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8193-20
EAN/GTIN:
     4078500819305
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Zum Betrieb von 2 Anschlussgeräten. Wasserdurchfluss regulier- und absperrbar. Passend für 2 GARDENA Bewässerungscomputer oder Bewässerungsuhren. Umrüstbar auf GARDENA Profi-System mit Profi-System Hahnstück. Für 26,5 mm (G 3/4")-Wasserhahn mit 30,3 mm (IG 1")-Gewinde und für 21 mm (G 1/2")-Wasserhahn mit 24,2 mm (IG 3/4")-Gewinde.
Weitere Informationen:
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung + 30,3 mm (1") IG + 24,2 mm (3/4") IG
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
2-Wege-Verteiler
Besonderheiten:
mit Regulierventil
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 15,04*
€ 19,79*
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 15,87*
€ 20,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,71*
€ 21,86*
€ 4,90*
ab € 16,85*
€ 23,22*
5 Tage
36
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18222-20
ab € 1,95*
Zubehör
Gardena
940-20
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.