Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments e-KIT Hand-Multimeter, Stromzange digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W090101
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     e-KIT
EAN/GTIN:
     8033100846089
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messgerätesatz
Messkoffer E-Kit bestehend aus Mini-Stromzange HT7003 und Multimeter HT211 im robusten Schutzkoffer VA100 inkl. Batterien, Messleitungen und Temperaturfühlern.
Features:
CAT III 600 V
Inkl. Digitale Mini AC-Stromzange HT7003
Inkl. Kompaktes Multimeter HT211
Lieferumfang:
Digitalmultimeter HT211 · Mini AC-Stromzange HT7003 · Batterien · Sicherheitsmessleitungen · Typ-K Adapterstecker · Typ-K Temperaturfühler · Schutzkoffer VA100 · Bedienungsanleitungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
138 mm
Länge:
37 mm
Breite:
68 mm
Gewicht:
1.334 kg
Messart:
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 100 µF
DC-Innen-Widerstand:
7.8 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
7.8 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 10 MHz
Frequenzbereich:
50 - 400 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
1.2 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
300 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+760 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, ht multimeter, multimeter, multimeter catiii, HT Instruments, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 109,77*
€ 130,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,25*
€ 131,00*
€ 5,95*
ab € 110,63*
€ 132,60*
€ 5,46*
ab € 112,68*
€ 133,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,54*
€ 156,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1010191
ab € 62,23*
Sonstiges
HT Instruments
1010180
ab € 59,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.