Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann cabinet-light-medium LED-Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder LED LED fest eingebaut 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W076152
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0438
EAN/GTIN:
     4013674182824
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Das passende Licht am richtigen Platz:
Die wiederaufladbare Unterbauleuchte M sorgt für optimale Helligkeit im Dunkeln. Die Unterbauleuchte liefert ein perfektes Licht und ist aufgrund der Kombination von LED-Technologie und Bewegungssensor auch energiesparend. Als praktisch erweist sich die einstellbare Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß. Somit kann man die richtige Lichtfarbe für jede Bedürfnisse auswählen und erhält jederzeit ein passendes Licht.

Kompakt und vielseitig:
Das kompakte Design verspricht vielseitige Anwendungen und fällt dank seiner extrem flachen Bauweise kaum auf. Die praktische Kombination von Magnetstreifen und Klebeband, welches sich an dem integrierten Magnetstreifen am Gehäuse anbringen lässt, garantiert Halt an fast allen Oberflächen. Somit ist ihre stilvolle Beleuchtung in Schränken, Küche, Bad, Schubladen, Flur, Speisekammer, Schlafzimmer, Werkstatt, Bücherregal, Dachboden, Keller, Kommode, Hauswirtschaftsraum, Treppe, Theke sowie weitere Anwendungsmöglichkeiten gewährleistet.

Die Funktionen:
Mithilfe des PIR-Sensor schaltet sich das LED-Licht nur dann ein, sobald der Sensor eine Bewegung wahrnimmt. Der integrierte Dämmerungssensor bewirkt, dass die Leuchte nur bei Dunkelheit aktiviert wird. Die Leuchtdauer beträgt ca. 25 Sekunden und verlängert sich entsprechend bei jeder neuen registrierten Bewegung. Durch Drücken des Tasters können drei Farbtemperaturen von Kaltweiß nach Warmweiß gewählt werden. Im vierten Modus sind alle LEDs aktiviert. Zusätzlich wird über Halten des Tasters das Licht stufenlos gedimmt und ist somit komplett nach individuellen Wünschen einstellbar.

Einfach wiederaufladbar:
Dank der Befestigung über das Magnetband ist die Leuchte mühelos abnehmbar und sofort zur Ladung bereit. Der integrierte Lithium-Akku verfügt über eine Kapazität von Li-Po 3,7 V/600 mAh und ist einfach mit dem mitgeliefertem USB-Kabel aufzuladen.
Features:
Wiederaufladbar
Bewegungs- und Dämmerungssensor
3 Farbtemperaturen
Dimmbar
Lieferumfang:
USB-Ladekabel + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
USB-Ladegerät bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Höhe:
18.3 mm
Länge:
251.9 mm
Breite:
35.5 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
ABS + PC
Betriebsspannung:
3.7 V
Anzahl Leuchtmittel:
36
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Akkubetrieb + Dimmbar + Mit Dämmerungsfunktion
Leistung je Leuchtmittel:
0.5 W
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Kaltweiß + Naturweiß + Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Unterbauleuchte, unterbauleuchte led 3000k, automatik schalter, unterbauleuchte led, Ansmann, cabinet-light-medium, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 9,79*
€ 13,88*
€ 8,95*
ab € 9,78*
€ 14,28*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 10,22*
€ 14,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,72*
€ 16,09*
2 Tage
120
€ 4,95*
ab € 11,35*
€ 16,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.