| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W068352 Herst.-Nr.: 121627 EAN/GTIN: 4015081194414 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP65 + IP66 + IP67 | RoHS-konform: | Ja | Typ: | C22-L-R-24 | Temperaturbereich: | -25 - +70 °C | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Anschluss: | Schraubklemmen | Einbau-Ø: | 22 mm | Betriebsspannung: | 24 V DC/AC | Schalter/Taster-Besonderheiten: | flach | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | Meldeleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,25* | € 20,32* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,39* | € 20,42* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,52* | € 20,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,50* | € 20,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,83* | € 22,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|