Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85193 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 6W = 48W RGBW (Ø x L) 60mm x 114mm colorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W063691
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85193
EAN/GTIN:
     4020856851935
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Varilux® LED Lampen bieten für jeden Anlass optimales Licht. RGB/W bedeutet, dass das warmweiße Licht (W) der Lampe durch separate weiße LEDs erzeugt wird. Das gewährleistet eine hohe Lichtqualität für die Wohnraumbeleuchtung. Die rot, grün und blau leuchtenden LEDs (RGB) sind ausschließlich für die Farbeffekte zuständig.

Eine Vielfalt von Funktionen kann mit der Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) bedient werden:

· Warmweiße Lichtfarbe für die Allgemeinbeleuchtung
· Dimmen (stufenweise)
· Wahl zwischen 15 verschiedenen Farben
· Diverse Szenarien abspielbar (blinkender, gleitender oder manueller Farbwechsel)
Features:
N/A
Lebensdauer circa: 25000 h
Colorchanging
Inkl. Fernbedienung
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Energieverbrauch:
6 kWh/1000h
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
78 g
Farbwiedergabeindex (Ra):
80 Ra
Durchmesser:
60 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
25000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
600 lm
Bemessungs-Leistung:
6 W
Leistungsfaktor:
0.50
Entspr. Leistung:
48 W
Lebensdauer circa:
25000 h
Betriebsspannung:
220 + 230 + 240 V
Abstrahlwinkel:
330 °
Leuchtmittel-Besonderheiten:
colorchanging + dimmbar + inkl. Fernbedienung
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtfarbe:
RGBW
Dimmbar:
Ja
Ausführung:
matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.