| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W057951 Herst.-Nr.: 300902-01-100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Flexibler Innenleiter 100 Meter Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 300902-01-100 | Typ: | sdsdsd | Abgepackt: | Nein | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 5.40 mm | Impedanz: | 50 Ω | Besonderheiten: | Geflechtschirm + flexibler Innenleiter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Prüfzeichen: | In Anlehnung an MIL-C-17 | Kabeltyp: | RG58 C/U | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -20 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -20 °C | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 6 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 6 | Produkt-Art: | Koaxialkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |