Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 020570-B 1SI CANopen for ET200S CANopen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W044962
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     020570-B
EAN/GTIN:
     7350075640018
Suchbegriffe:
Ixxat
1SI CANopen for ET200S
Gateways
Schnittstellen
1 SI CANopen
Plug-In CANopen-Master/Slave-Modul für
SIMATIC® ET200S dezentrale Peripheriesysteme
Das 1 SI CANopen Modul ermöglicht die Anbindung von CANopen-Geräten an dezentrale Peripheriesysteme der SIMATIC ET200S.
Durch den Einsatz des 1 SI CANopen Moduls im ET200S-System können CAN/CANopen-Netzwerke nahtlos via PROFIBUS oder PROFINET gesteuert werden.
Das 1 SI CANopen Modul ermöglicht die einfache Integration von SIMATIC-Geräten in Bereiche, wo CANopen und andere CANbasierte Protokolle eingesetzt werden. PROFIBUS- oder PROFINET-Steuerungen, z. B. aus der S7-Reihe, können somit direkt mit CAN- oder CANopen-basierten Geräten interagieren (Gateway).
Das 1 SI CANopen-Modul wird von allen Schnittstellen- und CPU-Baugruppen der SIMATIC ET200S unterstützt, mit Ausnahme der Basic- und Compact-Versionen.

KONFIGURATION
CANOPEN-KONFIGURATION UND TIA PORTAL-INTEGRATION
Die einfache Integration in die SIMATIC-Welt ist eine wichtige Anforderung bei der Erweiterung des SIMATIC-Automatisierungssystems durch Feldbus-Geräte, welche nicht auf PROFIBUS
oder PROFINET basieren. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, ermöglicht HMS die nahtlose Integration des 1 SI CANopen-Moduls in das SIMATIC STEP 7 oder TIA Portal. Die
Konfiguration des angeschlossenen CANopen-Netzwerkes kann intuitiv mit dem optionalen "Anybus Configuration Manager - CANopen" durchgeführt werden.
Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, kann die CANopen-Netzwerkkonfiguration in die PROFIBUS- oder PROFINET-SPS oder die ET200S-System-CPU geladen und gespeichert
werden. Beim Austausch eines 1 SI CANopen-Moduls kann die zuvor gespeicherte Konfiguration von der SPS in das neue Modul geladen werden. Hierdurch können Ausfallzeiten in
hochverfügbaren Anwendungen deutlich reduziert werden. Das 1 SI CANopen-Modul kann auch im laufenden Betrieb ausgetauscht werden.


CAN 2.0A MODUS
TRANSPARENTE CAN 2.0A FUNKTIONALITÄT DES 1 SI CANOPEN
Durch die transparente CAN-Funktionalität können beliebige CAN-Frames von der SPS über das 1 SI CANopen-Modul an alle Arten von CAN-Geräten übertragen werden, und zwar
unabhängig vom darüber liegenden CAN-Protokoll. Darüber hinaus ist der Empfang von vordefinierten CAN-Frames möglich.
Wie CANopen, basieren viele Feldbusprotokolle auf CAN 2.0A. Durch die Unterstützung dieser Protokollschicht kann das 1 SI CANopen-Modul auch dann eingesetzt werden, wenn das
CAN-Netzwerk zwar kein CANopen, aber zumindest CAN 2.0A unterstützt. Dafür muss im 1 SI CANopen-Modul lediglich CANopen abgeschaltet werden.
Um die Anwendung dieses Features in der SPS zu erleichtern, hat HMS dem 1SI CANopen-Modul weitere Funktionsbausteine hinzugefügt, so dass SPS-Programmierer CAN-Frames
direkt im SPS-Programm verarbeiten und auch erzeugen können. Auch kundenspezifische CAN-Protokolle können mit diesen Funktionsbausteinen implementiert werden. Darüber hinaus
ist es auch möglich, Geräte an ein PROFIBUS- oder PROFINET-Netzwerk anzubinden, die nur ein kundenspezifisches CAN-Protokoll unterstützen.


UNTERSTÜTZTE FUNKTIONEN IM TRANSPARENTEN CAN-MODUS

· Über die CAN-Baugruppe kann die SPS CAN-Frames senden und empfangen
· Jegliches CAN-basierte Protokoll mit 11 Bit Identifier kann auf Slave-Seite implementiert und von der SPS gesteuert werden
· Zusätzliche Funktionsbausteine, erhältlich bei HMS, erleichtern das Arbeiten in Step 7 oder TIA Portal
· Unterstützt den "CAN 2.0A"-Standard
· Baudrate zwischen 20 kbit/s und 1 Mbit/s frei wählbar
· Keine CANopen-Funktionalität im transparenten "CAN 2.0A"-Modus

Features:
Einfach integrierbare CANopen
Weitere Informationen:
Höhe:
82 mm
Breite:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 bis 60 °C
Herst.-Teilenr.:
020570-B
Typ:
1SI CANopen for ET200S
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Stromaufnahme:
33 mA
Betriebsspannung (Details):
+24 VDC +20 / -15%, über Powermodul PM-E<br>
Min. Betriebstemperatur:
0 °C
Produkt-Art:
CANopen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 563,93*
€ 663,27*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 579,25*
€ 663,28*
Frei Haus
ab € 591,20*
€ 671,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,27*
€ 789,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,40*
€ 771,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 641,93*
€ 763,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,16*
€ 728,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,26*
€ 702,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,93*
€ 671,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.