Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 020570-B 1SI CANopen for ET200S CANopen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497718-BP
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     020570-B
EAN/GTIN:
     7350075640018
Suchbegriffe:
Ixxat
020570-B
1SI CANopen for ET200S
Gateways
Ixxat 020570-B 1SI CANopen for ET200S CANopen 1 St.

1 SI CANopen Module SIMATIC® ET200S modular I/O system

Einfach integrierbare CANopen Master/Slave-Baugruppe für SIMATIC ET200S
Unterstützt den Stand-alone-Betrieb der SIMATIC ET200s und den Austausch von Baugruppen im laufenden Betrieb (Hot Swapping), wodurch Ausfallzeiten minimiert werden
Unkomplizierte Konfiguration dank Integration in den Hardware-Katalog der SIMATIC STEP 7 oder TIA Portal Konfigurationsumgebung
Effiziente SPS-Programmierung über vorgefertigte Funktionsblöcke in STEP 7
Unterstützung von transparentem CAN 2.0A für kundenspezifische Protokollimplementierung

CANopen-Baugruppe (Master/Slave) für SIMATIC® ET200S dezentrale Peripheriesysteme

Das Ixxat 1 SI CANopen ist eine leistungsstarke CANopen-Schnittstelle für SIMATIC Industrial Automation Systems. Es bietet eine einfache und kostengünstige Möglichkeit zur Anbindung von CANopen-Geräten an dezentrale Peripheriesysteme der SIMATIC ET200S, was die Erweiterung von Automatisierungssystemen erleichtert und deren Effizienz erhöht.

Mit Hilfe des Moduls können CAN/CANopen-Netzwerke nahtlos in das System integriert und via PROFIBUS oder PROFINET gesteuert werden, ohne auf zusätzliche Gateways angewiesen zu sein. Es ermöglicht die reibungslose Übertragung von CAN-Frames von der SPS zu verschiedenen Geräten, wobei neben dem CANopen- und CAN 2.0A-Protokoll auch erweiterte Programmierbausteine zur direkten Verarbeitung von CAN-Frames angeboten werden.

Das 1 SI CANopen wird dabei von allen Schnittstellen- und CPU-Baugruppen der SIMATIC ET200S unterstützt, mit Ausnahme der Basic- und Compact-Versionen. Für eine erfolgreiche Integration stehen eine Konfigurationsunterstützung sowie umfangreiche Support-Dienstleistungen zur Verfügung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): +24 VDC +20 / -15%, über Powermodul PM-E
· Betriebstemperatur (max.): 60 °C · Betriebstemperatur (min.): 0 °C · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Stromaufnahme: 33 mA · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: +24 V DC +20/-15%, über Powermodul PM-E
CAN-Bus-Abschlusswiderstand: Keiner
Lagertemperatur -40 °C bis + 70 °C
Gewicht: 40 g
Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Einsteckbaugruppe, Schutzklasse IP20
Galvanische Isolierung an der Subnetz-Schnittstelle
Zertifizierung CE, UL, cUL, ROHS

Lieferumfang:
1SICANopen Modul

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 15 mm x 82 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Ixxat
Herst.-Teilenr.:
020570-B
Typ (Hersteller-Typ):
1SI CANopen for ET200S
Betriebstemperatur (max.):
60 °C
Stromaufnahme:
33 mA
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Betriebsspannung (Details):
+24 VDC +20 / -15%|ツ| über Powermodul PM-E<br>
Betriebstemperatur (Bereich):
0 bis 60 °C
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
CANopen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schnittstellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 578,65*
€ 690,25*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 593,15*
€ 690,26*
Frei Haus
ab € 610,72*
€ 707,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,26*
€ 821,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,23*
€ 809,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,90*
€ 772,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,12*
€ 737,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,15*
€ 705,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.