Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SKCE16214 750/2100 mcd LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot, Grün 24 V/DC 750 mcd,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W026721
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKCE16214 750/2100 mcd
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Getrennte Anoden-Anschlüsse für Rot, Grün und Mischfarbe. Gemeinsame Kathode, verpolungssicher.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + grün
Typ:
SKCE16214 750/2100 mcd
Betriebsstrom:
12.8 + 12.4 mA
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
16 mm
Betriebsspannung max.:
28 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
16.2 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
mehrfarbig + spritzwassergeschützt
Lichtstärke I(V):
750 + 2100 mcd
Montageart:
Schraubbefestigung
Betriebsspannungsbereich:
24 - 28 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot + Grün
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte mehrfarbig 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 17,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,82*
€ 17,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.