Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix LED-Unterbauleuchte SMD LED 18W Neutralweiß Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W007732
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4998010
EAN/GTIN:
     4064161199511
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 230v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Indirektes Licht und zusätzliche Verteiler
Ob in der Küche oder in der Werkstatt - eine Unterbauleuchte an der richtigen Stelle erleichtert die Arbeit ungemein. Die Sygonix Unterbauleuchte sorgt nicht nur für Helligkeit mittels natürlich weißer LED, sie verteilt auch Strom: An den zwei eingebauten Schutzkontakt-Steckdosen können Elektrogeräte mit max. 3500 W angeschlossen werden. Darüber hinaus stehen zwei USB-A Anschlüsse zum Aufladen von Smartphones und Tablets zu Verfügung. Im Aluminiumkorpus in zeitlosem Silber befindet sich neben den Stromanschlüssen auch der Ein/Aus-Schalter. Geliefert wird die Sygonix Unterbauleuchte mit einem kompletten Montageset inklusive Schrauben, Dübel, Clips und Sechskantschlüssel sowie einer Anleitung.
Features:
Integriertes Vorschaltgerät, nicht kaskadierbar
2 eingebaute Schutzkontakt-Steckdosen zum einfachen Anschließen elektrischer Verbraucher mit max. 3500 W
2 USB-A Anschlüsse zum Aufladen von Smartphones und Tablets (jeweils 5 V / 1 A)
Lieferumfang:
Unterbauleuchte
Zubehörbeutel (5 x Schrauben, 5 x Dübel, 1x Sechskantschlüssel 2 x Montageclips)
Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Höhe:
45 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
grau + weiß
Breite:
800 mm
Gewicht:
563 g
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Raum:
Industrie/Gewerbe + Küche
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1850 lm
Material:
Aluminium + PC
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
54
Herstellerfarbe:
Silber + Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Integrierte Steckdosen + Mit Schalter + Mit USB-Anschluss
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung, Schrankleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
835
Frei Haus
ab € 33,93*
€ 47,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,90*
€ 47,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.