Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL081CP Linear IC - Operationsverstärker J-FET PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V993561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TL081CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
3 MHz
Versorgungsspannung einzeln max.:
36 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-3.5 + +3.5 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
7 V
Versorgungsspannung doppelt max.:
18 V
Verstärker-Typ:
J-FET
Herst.-Abk.:
TID
Typ:
TL081CP
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Beschaltungsanzahl:
1
Eingangsruhestrom:
30 pA
Versorgungsstrom:
1.4 mA
Anstiegsrate:
13 V/µs
Eingangsspannung (Offset):
3 mV
Hersteller:
Verschiedene Hersteller
Gehäuse:
PDIP-8
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 296-7203-5-ND, ic, Integrated circuit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.