Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLUKE-393FC/IRR1-SOL Stromzange digital inkl. Einstrahlungsmessgerät CAT III 1500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V989173
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5592576
EAN/GTIN:
     0195112122501
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
Strommesszangen
Die Echteffektiv-Strommesszange Fluke 393 FC mit Messkategorie CAT III 1.500 V wurde für Techniker entwickelt, die in DC-Hochspannungsumgebungen arbeiten: PV-Anlagen, Windenergie, elektrische Bahnen und unterbrechungsfreie Stromversorgung für Rechenzentren. Sie misst bis zu 1.500 V DC, 1.000 V AC, und bis zu 999,9 A DC/AC über die Zange. Der mitgelieferte flexible Stromsensor iFlex erweitert Wechselstrommessungen auf bis zu 2.500 A. Das Messgerät verfügt über eine schlanke Zange, die Ihnen den Zugang zu Kabeln in engen Anschlusskästen ermöglicht. Die Messleitungen wurden für Arbeiten bis 1500 V DC entwickelt und sind gemäß CAT III 1.500 V spezifiziert.

Das Einstrahlungsmessgerät Fluke IRR1-SOL wurde entwickelt, um die Installation, Inbetriebnahme und Fehlersuche von Photovoltaikanlagen zu vereinfachen und die Messung von Einstrahlungsstärke, Temperatur, Neigung und Ausrichtung der Solarmodule mit einem einzigen Handgerät zu ermöglichen. Dank seiner robusten, kompakten Bauweise, einer schützenden Tragetasche und einer leicht ablesbaren, kontrastreichen LC-Anzeige zum Ablesen von Messwerten bei direkter Sonneneinstrahlung können Sie das IRR1-SOL überall einsetzen. Durch einfache Bedienung, verzögerungsfreie Messung der Sonneneinstrahlung und integrierten Temperatursensor werden die Forderungen der Normen IEC 62446-1 für das Prüfen, Dokumentieren und Instandhalten von Photovoltaikanlagen erfüllt. Darüber hinaus ermöglichen der integrierte Kompass und der Neigungssensor eine schnelle Messung und Dokumentation der Ausrichtung von Dach bzw. Montagestelle sowie Gefälle und Modulneigung während der Vermessung, Installation oder Einstellung einer Anlage.

Verwenden Sie das IRR1-SOL für:
Planung und Vermessung von Photovoltaikanlagen
Die Sonneneinstrahlung wird unter Berücksichtigung der Verschattung ermittelt, um die erwartete Energieerzeugung an der jeweiligen Montagestelle zu ermitteln. Sie wird in vollen Sonnenstunden
gemessen, der Anzahl der Stunden pro Tag, in denen pro Quadratmeter der Photovoltaikanlage 1000 Watt erzeugt werden. Ort, Tageszeit, Jahreszeit und Wetterbedingungen beeinflussen die vollen
Sonnenstunden. Verwenden Sie zur Ermittlung der tatsächlichen Sonneneinstrahlung (W/m²) und Verschattung an der Montagestelle das Fluke IRR1-SOL, um Referenzwerte ermitteln zu können.


Messungen
Stellen Sie nach der Installation der Anlage sicher, dass sie wie vorgesehen funktioniert, indem Sie die elektrischen Eigenschaften und die tatsächliche Ausgangsleistung der Module messen.
Die Leistung einer Photovoltaikanlage berechnet sich aus auf ihrer Strom-/Spannungskurve (I-V-Kurve). Verwenden Sie das Einstrahlungsmessgerät IRR1-SOL, um die Sonneneinstrahlung zu ermitteln, die zur Berechnung der I-V-Kurve der Ausgangsleistung erforderlich ist.


Vergleich und Diagnose
Selbst bei korrekter Installation erzeugt eine Photovoltaikanlage möglicherweise nicht die erwartete elektrische Leistung. Um die erwartete Ausgangsleistung zu erhalten, muss das System die
richtige Menge an Energie durch Einstrahlung empfangen, um die Gleichspannung für das Einspeisen in die Wechselrichter erzeugen zu können.
Features:
CAT III 1500 V
Lieferumfang:
1x FLUKE-393 FC Stromzange
1x Displaybehälter
1x Generische Karte
1x Sicherheitshandbuch
1x Pprüfkabel
1x Magnet
1x Band
1x Fluke I2500-18
1x Fluke IRR1-Sol
1x Temperaturfühler
6x AA Alkali-Mangan Batterien
1x Benutzerhandbuch
1x Garantiekarte
2x Tragetasche
Weitere Informationen:
Höhe:
281 mm
Länge:
84 mm
Breite:
49 mm
Gewicht:
520 g
Messbereich Kapazität:
1000 μ F
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 1500 V
Messbereich Widerstand:
6000 Ω
Messbereich Frequenz:
5 - 500 Hz
Besonderheiten:
inkl. Einstrahlungsmessgerät
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Messbereich A/AC max.:
2500 A
Messbereich A/AC min.:
999 A
Messbereich A/DC max.:
999 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
600 V
Messbereich V/DC max.:
1500 V
Messbereich V/DC min.:
600 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen fluke, pv installationstester, Fluke, FLUKE-393FC/IRR1-SOL, dmm, spannungsmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.019,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,71*
€ 1.457,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,96*
€ 1.423,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.184,00*
€ 1.408,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,51*
€ 1.325,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,67*
€ 1.268,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,75*
€ 1.213,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.