Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCF500L2G-QW Akku-Umschaltknarre 305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V987983
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF500L2G-QW
EAN/GTIN:
     5035048789636
Suchbegriffe:
Akku-Ratsche
Akku-Ratschenschrauber
Akkuratschenschrauber
akku ratsche
Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer. Abgedichteter Ratschenkopf für lange Lebensdauer und ein Werkzeug, das den anspruchsvollsten Umgebungen standhält. Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen. Optimal einsetzbar bei schweren Schraubarbeiten durch hohes Anzugsmoment von bis zu 75 Nm. Wechselbare Einsätze um mit zwei Größen in einem Werkzeug eine Vielzahl von Anwendungen abzudecken. Variabel bedienbarer Schalter mit Abzugsverriegelung für maximale Kontrolle über die Anwendung und minimiertes Schadensrisiko. Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche. Leistungsstarke und optimal ausgerichtete LED mit hoher Leuchtintensität für sehr gute optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz.
Lieferumfang:
Akku-Ratsche
Ladegerät
Akku
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
Gewicht:
900 g
Max. Drehmoment:
75 Nm
Produkt-Art:
Akku-Umschaltknarre
Weitere Suchbegriffe: DEWALT, Knarre, Knarren, Knare
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 278,34*
€ 344,92*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,75*
€ 344,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,57*
€ 344,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,92*
€ 410,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,61*
€ 399,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 331,48*
€ 394,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,59*
€ 355,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,94*
€ 345,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCF512D1G-QW
ab € 252,78*
Ähnlich
DeWalt
DCF504L1G-QW
ab € 228,97*
Ähnlich
DeWalt
DCF503L1G-QW
ab € 231,76*
Ähnlich
DeWalt
DCF513D1G-QW
ab € 252,34*
Ähnlich
DeWalt
DCF510E2G-QW
ab € 389,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.